Beli wind shield di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffhome Windshield Deflector (Penutup AC)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffhome Windshield Deflector (Penutup AC)
    Deskripsi:
    Cover ini berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC. Dengan alat ini, arah angin yang dihembuskan akan tersebar ke berbagai arah sehingga membuat kesejukan ruangan lebih merata. Cover ini wajib digunakan apabila AC di rumah langsung bertiup ke arah Anda yang membuat kedinginan.Content Set:1 x TaffHOME Cover Angin AC Adjustable Windshield Deflector - WB5881 x Panduan Penggunaan1 x Perekat Cadangan
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PP, PS and PVC
    • Max. Length AC (cm): 102
    • Min. Length AC (cm): 56
    • Total Winshield Length (cm): 106
    • Windshield Height (cm): 18
  2. monotaro Wind Seal Remover Set
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Wind Seal Remover Set
    Deskripsi:
    It is a set of convenient tools set when changing windshield.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Set Contents: Window seal remover x 1pc, repair wire x 1, wire type glass remover x 2, wire threading x 1pc, liner peeling x 1pc, shield & molding rim bar
  3. SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Mulai

    Rp139.900

    SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Deskripsi:
    Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 56-100cm.Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan.Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman.Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda.Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.Angin dingin dari AC dapat mengganggu kenyamanan Anda di rumah.Oleh karena itu, Spidy Air Condition Wind Guide Board hadir sebagai solusi untuk membantu mengontrol arus udara AC di rumah Anda.Spidy Air Condition Wind Guide Board dirancang untuk membantu mengarahkan arus udara dari AC dengan lebih baik sehingga suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik.Desainnya yang mudah dipasang dan dilepas membuat Spidy Air Condition Wind Guide Board sangat praktis untuk digunakan.Spidy Air Condition Wind Guide Board terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan lama dan dapat menahan suhu udara yang rendah.Dengan menggunakan Spidy Air Condition Wind Guide Board, Anda dapat menghemat energi karena suhu udara di dalam rumah dapat terkontrol dengan lebih baik, sehingga Anda tidak perlu menyalakan AC terlalu sering.Dapatkan Spidy Air Condition Wind Guide Board sekarang dan kendalikan arus udara AC di rumah Anda dengan lebih baik.
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Packaging Dimensions (cm): 58x19x3
  4. Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Mulai

    Rp59.900

    Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Deskripsi:
    Dapat dipakai diberbagai merk & ukuran AC yg lebar maksimum 72-110cm. Berguna untuk menahan hembusan angin yang dikeluarkan AC dengan windshield ini arah angin yang dihembus akan tersebar keberbagai arah dan tidak langsung kedepan. Sangat berguna jika angin AC langsung meniup ke arah anda dan membuat tidak nyaman. Sudut dari cover angin AC ini juga dapat diiatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Pemasangan cukup gampang & sudah di lengkapi pelekat.
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
  5. Taffhome Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Taffhome Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)
    Deskripsi:
    Cover angin AC ini bisa digunakan untuk berbagai jenis dan ukuran AC. Bagian sampingnya dapat ditarik dari panjang 53.5 cm hingga 89 cm, sehingga pas dipasang di hampir semua tipe AC split standar.
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
    • Size (cm): 53.5 - 89
  6. Denpoo Air Conditioner Drain (Talang AC)
    Mulai

    Rp129.900

    Denpoo Air Conditioner Drain (Talang AC)
    Deskripsi:
    -Sudah termasuk rantai-Cocok untuk semua merk ac split 1PK 1/2PK - 2PK-Di design khusus untuk melindungi anda dari hembusan angin AC secara langsung.-Flexible-Tanpa lem-Tanpa bar
    atribut:
    • Length (m): 80
    • Material: Acrylic Transparant
    • Size (PK): 1-1/2
    • Thickness (mm): 2-30
  7. TORA Trimmer Line Square
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

  8. KRISBOW Talang AC Linear Slot (Talang AC)
    Mulai

    Rp359.900

    KRISBOW Talang AC Linear Slot (Talang AC)
    atribut:
    • Material: Plastic ABS
    • Dimensions (mm): 550x155x134
  9. Airtac Seal Kit
    Mulai

    Rp349.900

    Airtac Seal Kit
    Deskripsi:
    Repair TPU seal kit for SAI/SAID/SAIJ 200mm bore cylinders.
  10. WD-40 Specialist Air Duster (Semprotan Penghilang Debu)
    Mulai

    Rp229.900

    WD-40 Specialist Air Duster (Semprotan Penghilang Debu)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Air DusterMENGHILANGKAN DEBU DENGAN MUDAHFungsi:Produk serbaguna dan mudah digunakan yang membantu menjaga barang elektronik, rumah tangga, bengkel, kendaraan bersih dari debu, serutan kayu, serbuk gergaji, serpihan logam atau kotoran, dan banyak lagi. Pembersih nonkonduktif yang juga aman digunakan pada elektronik.- Semprotan bertenaga kuat mengusir debu & kotoran dengan mudah- Non-abrasive, Non-corrosive- Aman di semua plastic & peralatan presisi halusPenggunaan Aplikasi:- Kamera- Printer- Laptop / Gadget / Handphone- Jam Tangan- Peralatan Lab- Dll
    atribut:
    • Size (g): 200
    • Appearance: Clear, colorless gas in an aerosol can
    • Odor: Slight ethereal odor
    • Boiling Point/Range (°C): -25 (-13°F)
    • Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
  11. NewStar Plastik Cover AC
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp39.900

    NewStar Plastik Cover AC
    Deskripsi:
    Plastik cover untuk proses pencucian AC
  12. PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometer
    Mulai

    Rp23.999.900

    PROTO Torque Wrench 3/4inch Drive Fixed Head Micrometer
    atribut:
    • Drive Size (inch): 3/4
    • Finish: Full Polish
    • Specification ASME: ASME B107.300-2010
    • Storage Case Part Number: J6007PB
    • Style: Micrometer
  13. TESTO Sound Level Meter
    Mulai

    Rp11.999.900

    TESTO Sound Level Meter
    Deskripsi:
    The top-of-the-range testo 816-1 sound level meter complies with all requirements with regard to the execution of non-conform noise level measurements according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. This makes it suitable for carrying out noise level measurements in the workplace as well as in public places, industry and production.The testo 816-1 has all the features which its little brother, the testo 816, has but also comes with a built-in data logger that can save up to 31¿000 readings and dedicated PC software.The sound level meter for pros: measure, save, analyseThe testo 816-1 also comes with a practical all-in-one carry bag and a whole host of technical features and benefits designed to allow you to carry out professional noise level measurements as a part of health and safety inspections and immission controls. Benefits include being able to change the measuring rate from slow (one measurement per second) to fast (one measurement every 125 milliseconds) depending on the type of measurement, and being able to select between two frequency measurement types: the characteristic curve A corresponds to the way the human ear perceives sound pressure while the characteristic curve C measures the low frequency percentage of the noise.In addition, you can also use the optional sound calibrator and the screwdriver included in the scope of delivery to recalibrate your testo 816-1 sound level meter on site wherever you are.The sound level meter also has a backlit display for use in all lighting conditions.But that is by no means all: the testo 816-1 sound level meter has an internal data logger that can save up to 31¿000 measurements and comes with a USB cable which allows you to hook your meter up to a PC and transfer the data directly, and dedicated PC software designed to help you manage and analyse the data you have collected.Areas of use for the testo 816-1 sound level meterHealth and safety is a key issue in the workplace where noise levels are not allowed to exceed certain decibel limits. But high noise levels are just as much an issue in public places where environmental noise caused by traffic, industry and public events not only reaches levels which some residents find uncomfortable or annoying but which can also be harmful to their health.The testo 816-1 sound level meter is designed for checking and measuring noise levels in the workplace and in public places using selective or long-term measurements. Product Includes: testo 816-1 sound level meter, according to IEC 61672-1 Class 2 and ANSI S1.4 Type 2. Includes transport bag, wind protection, PC software (as a download) and USB connection cable, screwdriver for calibration, batteries and instruction manual.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): 0 to +40
    • Storage Temperature: -10 to +60 °C
  14. AUTOTEX Windshield Washer Reservoir Container
    Mulai

    Rp1.899.900

    AUTOTEX Windshield Washer Reservoir Container
    atribut:
    • UNSPSC: 25171502
    • Application: Agriculture; Construction; Marine
    • For use with: Cars and Light Trucks Windshield Washer Systems
    • Includes: Installation Hardware; Pump
    • Material: Plastic
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Size (gal): 1
    • Type (V): 12 Washer Reservoir
  15. STAHLWILLE Windscreen Replacement Set Veritrac
    Mulai

    Rp9.499.900

    STAHLWILLE Windscreen Replacement Set Veritrac
    Deskripsi:
    Content :1 guide handle1 draw handle1 coil cutting wire (50 m)2 double suction lifters
    atribut:
    • Length (m): 50
  16. Sennheiser Windshield Antracite
    Mulai

    Rp869.900

    Sennheiser Windshield Antracite
    Deskripsi:
    Foam windshield for MD 421 II.
    atribut:
    • Dimensions (mm): Ø 90
  17. Kenmaster Padlock Brass (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  18. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
Daftar Harga wind shield Terbaru October 2026
Taffhome Windshield Deflector (Penutup AC)Rp47.900
JTC Wire Windshield Removal KitRp999.900
monotaro Wind Seal Remover SetRp1.499.900
SPIDY Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)Rp139.900
Hcooker Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)Rp59.900
JTC Windshield Removal KitRp1.899.900
Taffhome Windshield AC Reflector (Pengarah Angin AC)Rp59.900
Denpoo Air Conditioner Drain (Talang AC)Rp129.900
TORA Trimmer Line SquareRp54.900
KRISBOW Talang AC Linear Slot (Talang AC)Rp359.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait